Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Sicherheitsrelais; 230VAC; für DIN-Schiene; CS; -25÷55°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Sicherheitsrelais; 230VAC; für DIN-Schiene; CS; -25÷55°C
Artikel-Nr.:
     2805-CS-AR-02V230
Hersteller:
     Pizzato Elettrica
Herst.-Nr.:
     CS AR-02V230
EAN/GTIN:
     8018851062025
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Hersteller: PIZZATO ELETTRICA
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...55°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Versorgungsspannung: 230V AC
Modul-Typ: Sicherheitsrelais
Sicherheitskategorie: 2
Herstellerserie: CS
#Werbeaktionen: pizzato_202308;maintenance_202308
Sicherheitsausgänge: NO x3
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PIZZATO EL:
PIZZATO EL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,30*
€ 193,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,45*
€ 192,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,42*
€ 164,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,86*
€ 158,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,87*
€ 145,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.