Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 1,5kW; UEing: -72÷-40V; UAusg: 12VDC; UAusg2: 3,3VDC


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-D1U54D150012HC4C
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     D1U54-D-1500-12-HC4C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Hersteller: Murata Power Solutions
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -5...45°C
Leistung: 1,5kW
Anzahl Ausgänge: 2
Äußere Abmessungen: 321,5x54,5x40mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 125A
Isolationsspannung: 1,5kV DC
Eingangsspannung: -72...-40V
Wandler-Typ: DC/DC
Ausgangsspannung 2: 3,3V DC
Wirkungsgrad: 90%
Einheitspreis: Nein
Ausgangsstrom 2: 4A
Herstellerserie: D1U54-D-1500-12-HxxC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MURATA PS:
MURATA PS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.206,41*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 620,641* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6.497,79*
€ 7.732,3701
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6.434,05*
€ 7.656,5195
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6.276,35*
€ 7.468,8565
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6.212,07*
€ 7.392,3633
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 6.206,41*
€ 7.385,6279
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.