Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 1,6kW; UEing: -72÷-40V; UAusg: 12VDC; UAusg2: 12VDC


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-D1U86D160012HB3DC
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     D1U86-D-1600-12-HB3DC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Hersteller: Murata Power Solutions
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: 0...55°C
Leistung: 1,6kW
Anzahl Ausgänge: 2
Äußere Abmessungen: 197,7x86,36x39,9mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 133,3A
Isolationsspannung: 1,5kV DC
Eingangsspannung: -72...-40V
Wandler-Typ: DC/DC
Ausgangsspannung 2: 12V DC
Wirkungsgrad: 89%
Einheitspreis: Nein
Ausgangsstrom 2: 2,5A
Herstellerserie: D1U86-D-1600-12-HBxDC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MURATA PS:
MURATA PS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12.521,78*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 626,089* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12.810,76*
€ 15.244,8044
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12.727,57*
€ 15.145,8083
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12.541,42*
€ 14.924,2898
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12.521,78*
€ 14.900,9182
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.