Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 0,1A/125VAC; 0,1A/30VDC; mit Hebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter SNAP ACTION; 0,1A/125VAC; 0,1A/30VDC; mit Hebel
Mikroschalter SNAP ACTION; 0,1A/125VAC; 0,1A/30VDC; mit Hebel
Artikel-Nr.:
     2805-D2SW-01L1D
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D2SW-01L1D
EAN/GTIN:
     4536853191818
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter ip67
Hersteller: OMRON Electronic Components
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 5000000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Ausgangsraster: 8,8mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 19,8x6,4x10,1mm
Dichtheitsklasse: IP67
Ausgänge: Printmontage;selbstschließend
Elektrische Lebensdauer: 200000 Zyklen
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 0,1A / 125V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,1A / 30V DC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 0,59N
Hebellänge: 14,5mm
Schaltereigenschaften: mit Hebel
Einheitspreis: Nein
Passendes Zubehör: D2SW
Herstellerserie: D2SW
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter, mikroschalter omron
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,76*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.