Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 16A/250VAC; 10A/30VDC; mit Hebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter SNAP ACTION; 16A/250VAC; 10A/30VDC; mit Hebel
Artikel-Nr.:
     2805-D3V-163-1C5-H
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D3V-163-1C5-H
EAN/GTIN:
     4549734166782
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter omron
Hersteller: OMRON Electronic Components
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 10000000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 30mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -25...125°C
Gehäuseabmessungen: 27,8x10,3x15,9mm
Dichtheitsklasse: IP40
Ausgänge: Verbinder 6,35x0,8mm
Elektrische Lebensdauer: 100000 Zyklen
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 16A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 10A / 30V DC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 0,69N
Hebellänge: 51,3mm
Schaltereigenschaften: mit Hebel
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: D3V
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.