Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 21A/250VAC; ohne Hebel; SPDT; ON-(ON)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-D489-S1AA
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     D489-S1AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter
Hersteller: ZF
Mechanische Haltbarkeit: 250000 Zyklen
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 27,8x10,3x15,9mm
Dichtheitsklasse: IP40
Ausgänge: Lötverbindung
Elektrische Lebensdauer: 10000 Zyklen
Kontaktmaterial: AgNi
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 21A / 250V AC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1,5N
Schaltereigenschaften: ohne Hebel
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: D4
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 340,29*
  
Preis gilt ab 4.500 Packungen
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 1,1343* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 9 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Packungen
€ 358,152*
€ 426,20088
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 355,98*
€ 423,6162
pro Packung
ab 45 Packungen
€ 346,641*
€ 412,50279
pro Packung
ab 90 Packungen
€ 341,982*
€ 406,95858
pro Packung
ab 4500 Packungen
€ 340,29*
€ 404,9451
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.