Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter Knopfzelle; 1,8kV; 1,4kA; 2,2kA; DO200AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-D83-1400-18
Hersteller:
     KUBARA LAMINA
Herst.-Nr.:
     D83-1400-18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Knopfbatterie
Hersteller: KUBARA LAMINA
Montage: Press-Pack
Gehäuse: DO200AB
Rückspannung max.: 1,8kV
Vorwärtsstrom max.: 2,2kA
Vorwärtsspannung max.: 1,25V
Vorwärtsstrom: 1,4kA
Strom im max. Impuls: 15,8kA
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichter Knopfzelle
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,94*
€ 266,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,77*
€ 256,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 190,61*
€ 226,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,43*
€ 207,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,24*
€ 183,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,37*
€ 168,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.