Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Strom-Überwachungsrelais; AC Strom; für DIN-Schiene; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DIA53S724100AF
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     DIA53S724100AF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Überwachungsrelais
carlo gavazzi überwachungsrelais
überwachungsrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...60°C
Ausgangs-Art 1: OC;PNP/NPN
Stromquelle: extern
Dichtheitsklasse: IP20
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Äußere Abmessungen: 17,5x81x67,2mm
Modul-Typ: Strom-Überwachungsrelais
Kontrollierte Größe: AC Strom
Bereich der kontrollierten Größe: 10...100A
Herstellerserie: DIA
Elektrische Ausgangsparameter 1: 40V DC / 100mA
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CARLO GAVA:
CARLO GAVA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 50,60*
€ 70,93*
28 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 55,08*
€ 72,56*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.