Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschluss: Adapter; D-Sub 9pin weiblich,beiderseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschluss: Adapter; D-Sub 9pin weiblich,beiderseitig
Anschluss: Adapter; D-Sub 9pin weiblich,beiderseitig
Artikel-Nr.:
     2805-DMGC-0909-FF
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     2401-0100-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Hersteller: ENCITECH
Anschluss-Typ: Adapter
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;D-Sub 9pin weiblich
Innengewinde: UNC4-40;beiderseitig
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ENCITECH:
ENCITECH
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,07*
€ 4,91*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 2,19*
€ 4,93*
1 Tag
248
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 7,01*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 10,19*
€ 14,72*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 90 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.