Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; axial; 230VAC; 120x120x38mm; 165m3/h(±10%); 45dBA; IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: AC; axial; 230VAC; 120x120x38mm; 165m3/h(±10%); 45dBA; IP55
Lüfter: AC; axial; 230VAC; 120x120x38mm; 165m3/h(±10%); 45dBA; IP55
Artikel-Nr.:
     2805-DP200A2123XBT-IP55
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     DP200A2123XBT.GN.IP55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SUNON
Min. Isolationswiderstand: 500MΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäusematerial: Aluminium
Nennstrom: 0,14A
Dichtheitsklasse: IP55
Versorgungsspannung: 230V AC
Ausgänge: Verbinder 2,8x0,5mm
Frequenz: 50Hz
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: 120x120x38mm
Rotormaterial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 165m3/h (±10%)
Statischer Druck: 8,63mm H2O
Lärmbelastung: 45dBA
Drehzahl: 2850Umdr./Min
Strom- und Leistungsaufnahmetoleranz: ±15%
Leistungsaufnahme: 22W
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.