Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Multifunktion; digital,Montage; für Frontplatten; LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Multifunktion; digital,Montage; für Frontplatten; LCD
Messgerät: Multifunktion; digital,Montage; für Frontplatten; LCD
Artikel-Nr.:
     2805-DPM951-T
Hersteller:
     Trumeter
Herst.-Nr.:
     DPM951-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TRUMETER
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -10...50°C
Verwendeten Displays-Art: LCD
Displayhöhe 1: 10mm
Versorgungsspannung: 5V DC;9V DC
Beleuchtung: ja
Beleuchtungsfarbe: grün
Messeinheit: °C;°F;A;V;Ω
Messgerät-Eigenschaften: automatische Polarisierungsänderung
Messgeräte-Typ: Multifunktion
Abtasten: 3x/s
Genauigkeit: 0,1%
Messung: DC Spannung;Temperaturen;DC Strom;Widerstandsfähigkeit
Typ des Messgeräts: digital;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 48x24mm
Parameter anzeigen: 3,5 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TRUMETER:
TRUMETER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,99*
€ 78,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.