Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; IDC; weiblich; PIN: 10; IDC; für Flachkabel; 1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; IDC; weiblich; PIN: 10; IDC; für Flachkabel; 1mm
Stecker; IDC; weiblich; PIN: 10; IDC; für Flachkabel; 1mm
Artikel-Nr.:
     2805-DS1017-10MA2
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1017-10MA2B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
flachkabelsteckverbinder 10 polig
Hersteller: CONNFLY
Steckverbinder-Typ: IDC
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: gold flash
Anzahl Pole: 10
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x5
Flachkabel-Rastermaß: 1mm
Kontaktraster: 2mm
Elektrische Montage: IDC
Mechanische Montage: für Flachkabel
Weitere Suchbegriffe: pfosten steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,118*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,463*
€ 0,55097
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,233*
€ 0,27727
pro Stück
ab 432 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
ab 1296 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,147*
€ 0,17493
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,118*
€ 0,14042
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.