Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtmesser; 0,01÷400klx; 150x72x33mm; Bargraph-Anzeige: ja


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtmesser; 0,01÷400klx; 150x72x33mm; Bargraph-Anzeige: ja
Lichtmesser; 0,01÷400klx; 150x72x33mm; Bargraph-Anzeige: ja
Artikel-Nr.:
     2805-EA30-NIST
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     EA30-NIST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Balkenanzeige
Bar-Graph
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
Hersteller: EXTECH
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x6
Messbereich: 0,01...400klx
Abmessungen: 150x72x33mm
Standardausstattung: Holster;NIST Kalibrierungszertifikat
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);PEAK HOLD Funktion (Speicherung von Impulssignalen);MIN/MAX Funktion;Relativmessung REL-Funktion;Signalisierung bei Bereichsüberschreitung;Cosinus- und Farbkorrektur;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Messgeräte-Typ: Lichtmesser
Bargraph-Anzeige: ja
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EXTECH:
EXTECH
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 271,41*
€ 348,01*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 292,50*
€ 348,03*
Frei Haus
ab € 354,72*
€ 430,13*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,03*
€ 414,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,42*
€ 407,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,03*
€ 380,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,90*
€ 369,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,50*
€ 348,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.