Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 2200uF; 35VDC; Ø18x16,5mm; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 2200uF; 35VDC; Ø18x16,5mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 2200uF; 35VDC; Ø18x16,5mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-EEEFK1V222SV
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFK1V222SV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø18x16,5mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 2,2mF
Betriebsspannung: 35V DC
Impedanz: 33mΩ
Lebensdauer: 5000h
Kondensatorenserie: FKS
Kondensatoreneigenschaften: erhöhte Löttemperatur
Entspricht Norm: AEC Q200
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
125
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 2,11*
Lager 2805
125
€ 6,90*
ab € 1,70*
€ 2,13*
1 Tag
141
1
€ 14,99*
ab € 1,71*
€ 5,24*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 125 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 125 Stück
Mindestbestellmenge: 125 Stück ( entspricht € 266,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.