Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelschraube; Ø: 56mm; H: 29mm; Technopolymer PA; ØÖffn.Mont: 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rändelschraube; Ø: 56mm; H: 29mm; Technopolymer PA; ØÖffn.Mont: 8mm
Rändelschraube; Ø: 56mm; H: 29mm; Technopolymer PA; ØÖffn.Mont: 8mm
Artikel-Nr.:
     2805-ELK.56A-8-C3
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     221406-C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Rändelschraube (ohne Norm)
drehknopf
Hersteller: ELESA+GANTER
Durchmesser der Montageöffnung: 8mm
Befestigung: Montageöffnung ohne Gewinde
Durchmesser: 56mm
Gehäuse-Material: Technopolymer PA
Deckelfarbe: grau
Höhe: 29mm
Korpusfarbe: schwarz
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Rändelschraube
Herstellerserie: ERGOSTYLE®
Material Schmelzteile: Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.