Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelschraube; Ø: 56mm; Innengew: M10; 13mm; H: 29mm; ERGOSTYLE®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rändelschraube; Ø: 56mm; Innengew: M10; 13mm; H: 29mm; ERGOSTYLE®
Rändelschraube; Ø: 56mm; Innengew: M10; 13mm; H: 29mm; ERGOSTYLE®
Artikel-Nr.:
     2805-ELK.56B-M10-C1
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     221431-C1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Rändelschraube (ohne Norm)
drehknopf
Hersteller: ELESA+GANTER
Befestigung: Gewindeöffnung
Durchmesser: 56mm
Gehäuse-Material: Technopolymer PA
Deckelfarbe: schwarz
Höhe: 29mm
Gewindelänge: 13mm
Korpusfarbe: schwarz
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Rändelschraube
Innengewinde: M10
Herstellerserie: ERGOSTYLE®
Material Schmelzteile: Messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.