Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zange; zum Schneiden,isoliert; 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ER-STSI160
Hersteller:
     Erko
Herst.-Nr.:
     STSI 160
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ERKO
Entspricht Norm: VDE;IEC 60900
Werkzeug-Typ: Zange
Einheitspreis: Nein
Länge der Zange: 160mm
Zangen-Art: zum Schneiden;isoliert
Schneidebereich: weicher Draht Ø2mm max
Zangen/Messer Eigenschaften: ergonomischer zweikomponentiger Griff;Abisolieren von Leitungen mit einem Durchmesser von 1,5 und 2,5mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.