Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; 0603; 750kΩ; 100mW; ±1%; 100ppm/°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; 0603; 750kΩ; 100mW; ±1%; 100ppm/°C
Widerstand: thick film; 0603; 750kΩ; 100mW; ±1%; 100ppm/°C
Artikel-Nr.:
     2805-ERJ3EKF7503V
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ3EKF7503V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Hersteller: PANASONIC
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,1W
Widerstand: 750kΩ
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Entspricht Norm: AEC Q200
#Werbeaktionen: panasonic_202110
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
46777
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,00543*
€ 0,03374*
5000
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,131*
500
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,137*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,054*
€ 0,3055*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,3055*
€ 0,36355
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,1393*
€ 0,16577
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,1142*
€ 0,1359
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,0904*
€ 0,10758
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,0798*
€ 0,09496
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,0775*
€ 0,09223
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,0723*
€ 0,08604
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,054*
€ 0,06426
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0054* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCSR06X7503FTL
ab € 0,00264*
Ähnlich
Multicomp
MCWR06X7503FTL
ab € 0,00316*
Ähnlich
RS Pro
8049078
ab € 50,75*
Ähnlich
Vishay
CRCW0603750KFKEA.
ab € 0,00637*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.