Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtmesser; 0÷50klx; 5%; Aufl: 0,1; 163x70x30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-EX401025-NIST
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     401025-NIST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Luxmeter
Hersteller: EXTECH
Stromquelle: Batterie 9V x1
Äußere Abmessungen: 163x70x30mm
Messgenauigkeit: 5%
Messbereich: 0...50klx
Standardausstattung: NIST Kalibrierungszertifikat
Messgeräte-Typ: Lichtmesser
Auflösung der Messung: 0,1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EXTECH:
EXTECH
Weitere Suchbegriffe: luxmessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 254,15*
€ 299,97*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 255,29*
€ 299,99*
Frei Haus
ab € 314,33*
€ 377,33*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,99*
€ 356,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,69*
€ 353,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,11*
€ 336,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,90*
€ 323,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,29*
€ 303,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.