Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; F-CY-OZ; 3x1mm2; PVC; grau; 300V,500V; CPR: Eca


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; F-CY-OZ; 3x1mm2; PVC; grau; 300V,500V; CPR: Eca
Leitungen; F-CY-OZ; 3x1mm2; PVC; grau; 300V,500V; CPR: Eca
Artikel-Nr.:
     2805-FCYOZ3X1.0
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     16052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen
Leitungs-Art: F-CY-OZ
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 3
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert
Leitungsaußendurchmesser: 6,7mm
Herstellerserie: TRONIC CY
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 3x1mm2
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,7981*
€ 1,3281*
37 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,8706*
€ 1,4406*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,20*
€ 1,51*
3 Tage
unbekannt
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 1,32*
€ 2,09*
Lager 2805
1
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,45*
€ 3,36*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,36*
€ 4,00
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,68*
€ 3,19
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,28*
€ 2,71
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,86*
€ 2,21
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,78*
€ 2,12
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,74*
€ 2,07
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,45*
€ 1,73
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.