Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritze; 10ml; transparent; Luer Lock; Polypropylen; 10Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spritze; 10ml; transparent; Luer Lock; Polypropylen; 10Stk.
Spritze; 10ml; transparent; Luer Lock; Polypropylen; 10Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-FIS-10CC-10PK
Hersteller:
     FISNAR
Herst.-Nr.:
     8401008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
einmalspritze 10 ml
Hersteller: FISNAR
Farbe: transparent
Befestigung: Luer Lock
Material: Polypropylen
Werkzeug-Typ: Spritze
Einheitspreis: Ja
Anzahl im Set/Package: 10Stk.
Fassungsvermögen der Spritzen: 10ml
Weitere Suchbegriffe: einmalspritze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,97*
€ 13,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,59*
€ 12,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,17*
€ 10,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,98*
€ 9,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,79*
€ 9,27
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,11*
€ 7,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.