Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebender Halter; PVC; hellgrau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Selbstklebender Halter; PVC; hellgrau
Selbstklebender Halter; PVC; hellgrau
Artikel-Nr.:
     2805-FIX-FCC-20
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     FIX-FCC-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Hersteller: FIX&FASTEN
Gehäuse-Material: PVC
Größe L: 20mm
Größe H: 9,3mm
Korpusfarbe: hellgrau
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: selbstklebender Halter
Anwendung der Kabelzubehörteile: zum Befestigen von Leitungen
Größe W: 25,4mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 20.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,076* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,90*
€ 2,261
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.