Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelreibahle; Schneide: ca.55 HRc; Werkzeugstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelreibahle; Schneide: ca.55 HRc; Werkzeugstahl
Kegelreibahle; Schneide: ca.55 HRc; Werkzeugstahl
Artikel-Nr.:
     2805-FUT.TR-02
Hersteller:
     ENGINEER
Herst.-Nr.:
     TR-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelreibahle ohne Norm
kegelreibahle ohne norm
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ENGINEER
Werkzeug-Typ: Kegelreibahle
Länge des Werkzeugs: 118mm
Länge des Arbeitsteils: 85mm
Werkzeugmaterial: Werkzeugstahl
Härte der Schneide: ca. 55 HRc
Eigenschaften der Werkzeuge: Vergrößerung der Öffnungen in Metall und Kunststoffen;ermöglicht eine stufenlose Vergrößerung der Lochdurchmesser
Durchmesser der gefertigten Öffnung: 4...16mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.