Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCKER; DPDT; Pos: 2; ON-ON; 0,1A/28VAC; 0,1A/28VDC; Fehlen; G; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-G22KP
Hersteller:
     NKK Switches
Herst.-Nr.:
     G22KP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausschalter
Wechselschalter
Wippenschalter
Wippschalter
Hersteller: NKK SWITCHES
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 100000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 80mΩ
Min. Isolationswiderstand: 500MΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -25...85°C
Gehäuseabmessungen: 4,5x7x7mm
Ausgänge: Lötverbindung;gerade
Anzahl Ausgänge: 6
Elektrische Lebensdauer: 100000 Zyklen
Gehäuse-Material: Polyamid
Anzahl Sektionen: 2
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Schalter-Typ: ROCKER
Kontaktkonfiguration: DPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 0,1A / 28V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,1A / 28V DC
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Schaltkraft: 1,06N
Beleuchtung: Fehlen
Korpusfarbe: schwarz
Herstellerserie: G
Anzahl Positionen: 2
Art des Materials: glasfaserverstärktes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.