Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter; 32A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lasttrennschalter; 32A
Artikel-Nr.:
     2805-GD040AT3
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     GD040AT3
EAN/GTIN:
     3850144156456
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
lasttrenner
Hersteller: LOVATO ELECTRIC
Nennstrom: 32A
Absicherungs-Typ: Lasttrennschalter
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOVATO:
LOVATO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,46*
€ 211,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,66*
€ 206,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,10*
€ 186,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,15*
€ 169,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,81*
€ 147,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.