Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Magnet: beständig; hartes Ferrit; H: 12mm; 220N; Ø: 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet: beständig; hartes Ferrit; H: 12mm; 220N; Ø: 50mm
Magnet: beständig; hartes Ferrit; H: 12mm; 220N; Ø: 50mm
Artikel-Nr.:
     2805-GN50.2-HF-50-M6
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 50.2-HF-50-M6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundmagnet
elesa+ganter rundmagnet
rundmagnet
rundmagnet durchmesser 50 mm
Hersteller: ELESA+GANTER
Gehäusematerial: Stahl
Durchmesser: 50mm
Höhe: 12mm
Gewindelänge: 10mm
Innengewinde: M6
Kraft: 220N
Magnet-Typ: beständig
Magnetisches Material: hartes Ferrit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.