Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschuh: Ring; M16; 25÷35mm2; Crimpverbindung; für Leitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschuh: Ring; M16; 25÷35mm2; Crimpverbindung; für Leitungen
Kabelschuh: Ring; M16; 25÷35mm2; Crimpverbindung; für Leitungen
Artikel-Nr.:
     2805-GS16-35
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     GS16-35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh
Hersteller: JST
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Leitungsquerschnitt: 25...35mm2
Leitungsgröße: 2AWG
Kabelschuh-Typ: Ring
Öffnung für Schraube: M16
Ring-Innendurchmesser: 17mm
Kabelschuh-Ausführung: unisoliert
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.