Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschuh: Ring; M2,5; 0,5÷1,5mm2; Crimpverbindung; unisoliert


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kabelschuh: Ring; M2,5; 0,5÷1,5mm2; Crimpverbindung; unisoliert
Kabelschuh: Ring; M2,5; 0,5÷1,5mm2; Crimpverbindung; unisoliert
Artikel-Nr.:
     2805-GS2.5-1
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     GS2.5-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh verzinnt
ringkabelschuh
Hersteller: JST
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Leitungsquerschnitt: 0,5...1,5mm2
Leitungsgröße: 22AWG...16AWG
Kabelschuh-Typ: Ring
Öffnung für Schraube: M2,5
Ring-Innendurchmesser: 2,7mm
Kabelschuh-Ausführung: unisoliert
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Weitere Suchbegriffe: jst ringkabelschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,024* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,30*
€ 0,357
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.