Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschuh: Ring; M8; 16÷25mm2; Crimpverbindung; für Leitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschuh: Ring; M8; 16÷25mm2; Crimpverbindung; für Leitungen
Kabelschuh: Ring; M8; 16÷25mm2; Crimpverbindung; für Leitungen
Artikel-Nr.:
     2805-GS8-25
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     GS8-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh
Hersteller: JST
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Leitungsquerschnitt: 16...25mm2
Leitungsgröße: 4AWG
Kabelschuh-Typ: Ring
Öffnung für Schraube: M8
Ring-Innendurchmesser: 8,4mm
Kabelschuh-Ausführung: unisoliert
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,224*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,624*
€ 0,74256
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,542*
€ 0,64498
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,447*
€ 0,53193
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,314*
€ 0,37366
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,304*
€ 0,36176
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,274*
€ 0,32606
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.