Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; Displayport Stecker,HDMI Stecker; L: 3m; schwarz; 30AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel; Displayport Stecker,HDMI Stecker; L: 3m; schwarz; 30AWG
Kabel; Displayport Stecker,HDMI Stecker; L: 3m; schwarz; 30AWG
Artikel-Nr.:
     2805-HADBI
Hersteller:
     VENTION
Herst.-Nr.:
     HADBI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Hersteller: VENTION
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: geschirmt zweifach
Kabellänge: 3m
Einheitspreis: Nein
Verbindungskabel-Typ: DisplayPort - HDMI
Bauart Kabel/Anschluss: HDMI Stecker;Displayport Stecker
Leitungsaußendurchmesser: 7mm
Aderdurchmesser: 30AWG
#Werbeaktionen: gaming_202402_lp
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
VENTION:
VENTION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.