Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 1kV; 2A; Band; Ifsm: 60A; DO15; Ufmax: 1,7V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 1kV; 2A; Band; Ifsm: 60A; DO15; Ufmax: 1,7V
Diode: Gleichrichter; THT; 1kV; 2A; Band; Ifsm: 60A; DO15; Ufmax: 1,7V
Artikel-Nr.:
     2805-HER208-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     HER208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Montage: THT
Gehäuse: DO15
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsspannung max.: 1,7V
Vorwärtsstrom: 2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 75ns
Strom im max. Impuls: 60A
Verpackungs-Art: Band
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: super schnelle Umschaltung
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5025*
  
Preis gilt ab 100.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0201* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,1275*
€ 1,34173
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,9825*
€ 1,16918
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,6925*
€ 0,82408
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,6225*
€ 0,74078
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,6025*
€ 0,71698
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 0,5025*
€ 0,59798
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.