Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 0,75W; UEing: 21,6÷26,4V; UAusg: 5VDC; IAusg: 150mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HPR118C
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     HPR118C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
murata dc dc wandler
Hersteller: Murata Power Solutions
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...85°C
Gehäuse: SIP
Leistung: 0,75W
Anzahl Ausgänge: 1
Äußere Abmessungen: 19,56x6,1x10,16mm
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 0,15A
Isolationsspannung: 750V DC
Eingangsspannung: 21,6...26,4V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 65%
Herstellerserie: HPR
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 96 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.