Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse mit Abdeckung; zylindrische Sicherungen; 5x20mm; 16A


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HTB-24M
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     HTB-24M
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Farbe: schwarz
Montage: für Frontplatten
Nennspannung: 250V AC
Frontplattenstärke: max. 7,62mm
Montageabmessungen: Ø12,8mm
Ausgänge: quick connect Terminal
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Thermoplast
Maximalstrom: 16A
Anwendung der Sicherungen: zylindrische Sicherungen
Sicherungsgröße: 5x20mm
Sicherungs ZubehörTyp: Buchse mit Abdeckung
Befestigung des Kopfes: snap in
Herstellerserie: HTB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 11,472* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 145,61*
€ 173,2759
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 144,54*
€ 172,0026
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 138,41*
€ 164,7079
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 131,44*
€ 156,4136
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 114,72*
€ 136,5168
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.