Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; für Motoren, Betrieb; 1,5uF; 450V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; für Motoren, Betrieb; 1,5uF; 450V
Kondensator: Polypropylen; für Motoren, Betrieb; 1,5uF; 450V
Artikel-Nr.:
     2805-I150V515K-G1
Hersteller:
     MIFLEX
Herst.-Nr.:
     I150V515K-G1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: MIFLEX
Betriebstemperatur: -25...70°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø25x51mm
Kondensator-Typ: Polypropylen
Ausgänge: Leitungen 100mm
Fassungsvermögen: 1,5µF
Betriebsspannung: 450V
Lebensdauer: 10000h
Kondensatorenserie: MKSP-5P
Kondensatorenanwendung: für Motoren, Betrieb
Ausführung: 7
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 504 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.