Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCKER; DPDT; Pos: 2; ON-ON; 16A/250VAC; 5A/72VDC; schwarz; Fehlen


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JWL22RAA
Hersteller:
     NKK Switches
Herst.-Nr.:
     JWL22RAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippschalter 2 polig 16a
wippenschalter
Hersteller: NKK SWITCHES
Montage: für Frontplatten;SNAP-IN
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 25000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 20mΩ
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: -25...70°C
Gehäuseabmessungen: 23x32x24mm
Montageabmessungen: 20,5x29,5mm
Ausgänge: Lötverbindung;Verbinder 4,75x0,8mm
Anzahl Ausgänge: 6
Elektrische Lebensdauer: 25000 Zyklen
Gehäuse-Material: Polyamid;Melamin
Anzahl Sektionen: 2
Kontaktmaterial: Silberlegierung
Entspricht Norm: CSA;UL
Schalter-Typ: ROCKER
Kontaktkonfiguration: DPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 16A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 5A / 72V DC
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Schaltkraft: 10N
Beleuchtung: Fehlen
Korpusfarbe: schwarz
Tastenform: rechtwinklig
Tastenfarbe: schwarz
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: JW
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: wippschalter 16a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.