Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCKER; DPDT; Pos: 2; ON-ON; 16A/250VAC; 5A/72VDC; schwarz; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JWLW22RAA
Hersteller:
     NKK Switches
Herst.-Nr.:
     JWLW22RAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NKK SWITCHES
Montage: für Frontplatten;SNAP-IN
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 25000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 20mΩ
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: -25...85°C
Gehäuseabmessungen: 27x37,3x24mm
Dichtheitsklasse: IP67
Montageabmessungen: 20,5x30,7mm
Ausgänge: Lötverbindung;Verbinder 4,75x0,8mm
Anzahl Ausgänge: 6
Elektrische Lebensdauer: 25000 Zyklen
Gehäuse-Material: Polyamid;Melamin
Anzahl Sektionen: 2
Kontaktmaterial: Silberlegierung
Entspricht Norm: UL
Schalter-Typ: ROCKER
Kontaktkonfiguration: DPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 16A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 5A / 72V DC
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Schaltkraft: 10N
Beleuchtung: Fehlen
Korpusfarbe: schwarz
Tastenform: rechtwinklig
Tastenfarbe: schwarz
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: JW
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.