Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCKER; DPDT; Pos: 2; ON-ON; 10A/250VAC; 10A/30VDC; rot; Fehlen; JW


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JWM22RCA
Hersteller:
     NKK Switches
Herst.-Nr.:
     JWM22RCA
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NKK SWITCHES
Montage: für Frontplatten;SNAP-IN
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 25000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 10mΩ
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: -25...70°C
Gehäuseabmessungen: 18x27x21,5mm
Montageabmessungen: 15,4x24mm
Ausgänge: Lötverbindung;Verbinder 2,8x0,5mm
Anzahl Ausgänge: 6
Elektrische Lebensdauer: 25000 Zyklen
Gehäuse-Material: Polyamid;Melamin
Anzahl Sektionen: 2
Kontaktmaterial: Silberlegierung
Entspricht Norm: CSA;UL
Schalter-Typ: ROCKER
Kontaktkonfiguration: DPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 10A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 10A / 30V DC
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Schaltkraft: 7,84N
Beleuchtung: Fehlen
Korpusfarbe: schwarz
Tastenform: rechtwinklig
Tastenfarbe: rot
Herstellerserie: JW
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.