Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M10x35; 1,5; Kopf: Senkkopf; Sechskant; HEX 6mm; DIN 7991


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M10x35; 1,5; Kopf: Senkkopf; Sechskant; HEX 6mm; DIN 7991
Schraube; M10x35; 1,5; Kopf: Senkkopf; Sechskant; HEX 6mm; DIN 7991
Artikel-Nr.:
     2805-K10X35-ISO10642-A4
Hersteller:
     KRAFTBERG
Herst.-Nr.:
     K10X35-ISO10642-A4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Hersteller: KRAFTBERG
Material: säurebeständiger Stahl A4
Länge: 35mm
Gewinde: M10
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Sechskant
Kopfhöhe: 5,5mm
Kopfdurchmesser: 20mm
DIN Norm: DIN 7991
ISO Norm: ISO 10642
Formgröße: HEX 6mm
Gewindesteigung: 1,5
Gewinde + Länge - #Suche: M10x35
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,234* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,33*
€ 5,1527
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,10*
€ 4,879
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,57*
€ 4,2483
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,44*
€ 4,0936
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,91*
€ 3,4629
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,34*
€ 2,7846
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.