Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M3x40; 0,5; Kopf: Senkkopf; Sechskant; HEX 2mm; DIN 7991


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M3x40; 0,5; Kopf: Senkkopf; Sechskant; HEX 2mm; DIN 7991
Schraube; M3x40; 0,5; Kopf: Senkkopf; Sechskant; HEX 2mm; DIN 7991
Artikel-Nr.:
     2805-K3X40-ISO10642-A4
Hersteller:
     KRAFTBERG
Herst.-Nr.:
     K3X40-ISO10642-A4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Hersteller: KRAFTBERG
Material: säurebeständiger Stahl A4
Länge: 40mm
Gewinde: M3
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Sechskant
Kopfhöhe: 1,7mm
Kopfdurchmesser: 6mm
DIN Norm: DIN 7991
ISO Norm: ISO 10642
Formgröße: HEX 2mm
Gewindesteigung: 0,5
Gewinde + Länge - #Suche: M3x40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,50*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,065* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,80*
€ 10,472
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,60*
€ 9,044
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,50*
€ 7,735
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.