Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M4x8; 0,7; Kopf: Senkkopf; Sechskant; HEX 2,5mm; DIN 7991


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M4x8; 0,7; Kopf: Senkkopf; Sechskant; HEX 2,5mm; DIN 7991
Schraube; M4x8; 0,7; Kopf: Senkkopf; Sechskant; HEX 2,5mm; DIN 7991
Artikel-Nr.:
     2805-K4X8-ISO10642-A2
Hersteller:
     KRAFTBERG
Herst.-Nr.:
     K4X8-ISO10642-A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Hersteller: KRAFTBERG
Material: A2 Edelstahl
Länge: 8mm
Gewinde: M4
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Sechskant
Kopfhöhe: 2,3mm
Kopfdurchmesser: 8mm
DIN Norm: DIN 7991
ISO Norm: ISO 10642
Formgröße: HEX 2,5mm
Gewindesteigung: 0,7
Gewinde + Länge - #Suche: M4x8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0105* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,01*
€ 2,3919
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.