Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter; Pole: 4; schraubbar; 16A; IP66; KER; Farbe: grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lasttrennschalter; Pole: 4; schraubbar; 16A; IP66; KER; Farbe: grau
Artikel-Nr.:
     2805-KER416YRRA2
Hersteller:
     KATKO
Herst.-Nr.:
     KER 416 YR RA2
EAN/GTIN:
     6419410343159
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
lasttrenner
Hersteller: KATKO
Montage: schraubbar
Gehäusematerial: Edelstahl
Gehäusefarbe: grau
Nennstrom: 16A
Dichtheitsklasse: IP66
Beschreibung Schaltstellungen stabil: OFF-ON
Herstellerserie: KER
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Absicherungs-Typ: Lasttrennschalter
Anzahl der Pole: 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,20*
€ 304,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,44*
€ 300,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,08*
€ 284,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,80*
€ 280,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,83*
€ 246,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.