Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungskabel; 3x1,5mm2; Buchsen: 3; PUR; blau; 5m; 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KERG-W2169
Hersteller:
     KERG
Herst.-Nr.:
     W2169
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KERG
Nennspannung: 0,25kV
Dichtheitsklasse: IP44
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: blau
Resistenz gegenüber: Ozon;Großteil der Öle;Reibung;Wasser;Benzin;Lösungsmittel
Leitungs-Art: H07BQ-F
Anzahl Adern: 3
Kabellänge: 5m
Betriebsstrom max.: 16A
Verbindungskabel-Typ: Verlängerungskabel
Bauart Kabel/Anschluss: CEE 7/7 (E/F) Stecker;CEE 7/5 (E) Steckdose
Buchsenanzahl: 3
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Kabelaufbau: 3x1,5mm2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
KERG:
KERG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,55*
€ 89,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,11*
€ 89,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,24*
€ 85,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,51*
€ 83,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.