Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; USB; LCD; (50000); Temp: -200÷1372°C; Bel: ja


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitaler Multimeter; USB; LCD; (50000); Temp: -200÷1372°C; Bel: ja
Digitaler Multimeter; USB; LCD; (50000); Temp: -200÷1372°C; Bel: ja
Artikel-Nr.:
     2805-KEW1062
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     KEW1062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Hersteller: KYORITSU
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x4
Schnittstelle: USB
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V;CAT IV 600V
Beleuchtung: ja
Passendes Zubehör: TP200;5790D;5793D;5794D;5795D;5797D;BKP60;EX871515;EX881602;EX881603;EX881605;PKT-PTA;PKT-PTF-10;PKT-PTF-20;PKT-PTF-25;PKT-PTF-30;PKT-PTF-40;PKT-PTF-50;PKT-PTF-55;PKT-PTF-56;PKT-PTF-60;SE000;SE001;SE002;SE003;SE004;SE027;SE028;SE029;SE030;SE031;SE059;SE060;SE061;SE062;TESTO-06020393;TESTO-06020645;TESTO-06024592;TESTO-06024892;TESTO-06280020;TESTO-06281292;TESTO-06287533;TP-02;TP-03;TP-04;TP-06;TP-08;TP-09;TP-111;TP-112;TP400;TP870;TP873;TP873-5M;TP882;TPK-59;TPK-62;UTT10K;UTT12
Standardausstattung: Messkabel;Bedienungsanleitung;Sicherungen x2
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);MIN/MAX/LAST Speicherfunktion;Tiefpassfilter
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<100Ω
Temperaturmessbereich: -200...1372°C
Echteffektivwertmessung: True RMS AC;True RMS AC+DC
Bargraph-Anzeige: ja
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Frequenz;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;Temperatur (erforderliche Außensonde)
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 90x192x49mm
AC Bandbreite für Spannungsmessung: 10Hz...100kHz
AC Strommessbereich: 5A;10A;50mA;5mA;500µA;0,5A
Widerstandsmessbereich: 500Ω;5kΩ;50kΩ;500kΩ;5MΩ;50MΩ
DC Strommessbereich: 10A;5mA;50mA;500mA;5A;0,5mA
DC Spannungsmessbereich: 1kV;50mV;500mV;5V;50V;500V;2,4V
AC Spannungsmessbereich: 1kV;50mV;500mV;5V;50V;500V
Frequenzbereichsmessung: 99,99Hz;9,999kHz;99,99kHz;9,999Hz
Kapazitätsmessbereich: 500nF;5µF;50µF;500µF;5mF;50nF;5nF;50mF
Diodentest: 0,5mA @2V
Batterie/Akku: Batterie LR6 AA 1,5V x4
Parameter anzeigen: (50000)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(0,02%+1 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(1%+ 5 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1% + 20 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,02% + 2 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(0,2% + 5 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(0,7% + 30 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,1%+2 digit)
Temperatur-Messgenauigkeit: ±(1% + 1,5°C)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
KYORITSU:
KYORITSU
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 491,70*
€ 575,69*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 506,03*
€ 591,36*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,69*
€ 685,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,85*
€ 668,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,81*
€ 626,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,98*
€ 612,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,70*
€ 585,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1061
ab € 437,70*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1009
ab € 69,54*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1011
ab € 104,31*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1012
ab € 136,26*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1052
ab € 333,64*
Ähnlich
Kyoritsu
K1051
ab € 298,53*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1030
ab € 62,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.