Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtmesser; 0÷1400W/m2; Genau.Maß: ±(4% + 5 Ziffern); 2,5x/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KEW5204BT
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     KEW5204BT
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KYORITSU
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x3
Äußere Abmessungen: 169x63x37mm
Schnittstelle: Bluetooth
Messbereich: 0...1400W/m2
Messgenauigkeit: ±(4% + 5 Ziffern)
Standardausstattung: Schutzhülle;Bedienungsanleitung
Messgerät-Eigenschaften: HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);manueller Bereichswechsel;Null Kalibrierungsfunktion;Wandler mit Siliziumfotodiode;Messadapter mit 1,5m Kabel;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Messgeräte-Typ: Lichtmesser
Gewicht mit Batterie: 210g
Abtasten: 2,5x/s
Auflösung der Messung: 0,1lux
Batterie/Akku: Batterie LR6 AA 1,5V x3
Parameter anzeigen: 3,5 Ziffern (1999)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
KYORITSU:
KYORITSU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 349,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,06*
€ 502,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,24*
€ 496,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,93*
€ 464,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,22*
€ 450,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,44*
€ 415,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.