Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6F22 Steckverbinder; 6F22,6LR61; Anz.Bat: 1; Leitungen 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6F22 Steckverbinder; 6F22,6LR61; Anz.Bat: 1; Leitungen 150mm
6F22 Steckverbinder; 6F22,6LR61; Anz.Bat: 1; Leitungen 150mm
Artikel-Nr.:
     2805-KEYS2243
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     2243
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterieanschluss 9V-Block
Batterieclip 9V-Block
batterieclip 9v block
Hersteller: KEYSTONE
Ausgänge: Leitungen 150mm
Größe der Zelle: 6F22;6LR61
Batterien Zubehör-Typ: 6F22 Steckverbinder
Batterieanzahl: 1
Einheitspreis: Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.