Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6F22 Steckverbinder; 6F22,6LR61; Variante: quer (hoch); L: 203mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6F22 Steckverbinder; 6F22,6LR61; Variante: quer (hoch); L: 203mm
6F22 Steckverbinder; 6F22,6LR61; Variante: quer (hoch); L: 203mm
Artikel-Nr.:
     2805-KEYS81-8
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     81-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterieanschluss 9V-Block
Batterieclip 9V-Block
batterieanschluss 9v-block
Hersteller: KEYSTONE
Steckverbinder-Variante: quer (hoch)
Größe der Zelle: 6F22;6LR61
Leitungslänge: 0,203m
Batterien Zubehör-Typ: 6F22 Steckverbinder
Abmessungen: 24,4x12,7x7,9mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.