Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6F22 Steckverbinder; 6F22,6LR61; Variante: länglich (hoch)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6F22 Steckverbinder; 6F22,6LR61; Variante: länglich (hoch)
6F22 Steckverbinder; 6F22,6LR61; Variante: länglich (hoch)
Artikel-Nr.:
     2805-KEYS84-8
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     84-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterieanschluss 9V-Block
Batterieclip 9V-Block
batterieclip 9v block
Hersteller: KEYSTONE
Steckverbinder-Variante: länglich (hoch)
Größe der Zelle: 6F22;6LR61
Leitungslänge: 0,203m
Batterien Zubehör-Typ: 6F22 Steckverbinder
Einheitspreis: Nein
Abmessungen: 25x13x8,5mm
Abmessungen Batterie/Akku (#Liste #erweitert): 6HR61;6KR61;6LF22;block 9V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 40.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.