Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschuh: Stoßverbinder; Kupfer; 95mm2; verzinnt; für Leitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschuh: Stoßverbinder; Kupfer; 95mm2; verzinnt; für Leitungen
Artikel-Nr.:
     2805-KLA-95-48/1
Hersteller:
     Erko
Herst.-Nr.:
     KLA_95-48/1
EAN/GTIN:
     5905912831993
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
quetschverbinder
Hersteller: ERKO
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Kontaktmaterial: Kupfer
Leitungsquerschnitt: 95mm2
Kabelschuh-Typ: Stoßverbinder
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.