Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschuh: Stoßverbinder; isoliert; Kupfer; 0,5÷1mm2; verzinnt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelschuh: Stoßverbinder; isoliert; Kupfer; 0,5÷1mm2; verzinnt
Artikel-Nr.:
     2805-KLE-1/100
Hersteller:
     Erko
Herst.-Nr.:
     KLE_1/100
EAN/GTIN:
     5905912832624
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
quetschverbinder
Hersteller: ERKO
Farbe: rot
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Isolationsmaterial: Polyamid
Kontaktmaterial: Kupfer
Leitungsquerschnitt: 0,5...1mm2
Kabelschuh-Typ: Stoßverbinder
Kabelschuh-Ausführung: isoliert
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,107* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,00*
€ 2,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.