Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H05V-K,LgY; Line; Cu; 0,5mm2; PVC; weiß-grau; 300V,500V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; H05V-K,LgY; Line; Cu; 0,5mm2; PVC; weiß-grau; 300V,500V
Leitungen; H05V-K,LgY; Line; Cu; 0,5mm2; PVC; weiß-grau; 300V,500V
Artikel-Nr.:
     2805-LGY0.50-WH/GY
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     LGY0.50-WH/GY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
100m 0,5qmm weiß h05v-k
Hersteller: BQ CABLE
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: weiß-grau
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H05V-K;LgY
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,6mm
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Kabelaufbau: 1x0,5mm2
Weitere Suchbegriffe: h05v-k, h05v-k weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,2854* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,68*
€ 65,0692
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,98*
€ 63,0462
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 47,68*
€ 56,7392
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,07*
€ 48,8733
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,62*
€ 41,1978
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,90*
€ 40,341
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,54*
€ 33,9626
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.